曜日別特売

ライトミニM

ライトミニM - ウィズワンライトミニM - ウィズワン

お買物カゴが載せられるミドルサイズのシルバーカー。

材質フレーム:アルミ・一部プラスチック、バッグ:ナイロン質量(kg)4.2積載荷重(kg)12寸法(cm)幅45×奥行55×高さ88~97(4段階/3)、折りたたみ時:奥行31×高さ80.5、座面:幅33×奥行26、座面高:45機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)16.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618248LMM-PLGNペイズリーLグリーン
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618257LMM-WNワイン
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618239LMM-NB
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73618239LMM-NB62059542-LMM-NB ライトミニM 象印ベビー 62059542ライトミニM象印ベビー1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする