ライトステップタイニーWヌーボー・レガロ

ライトステップタイニーWヌーボー・レガロ - ウィズワンライトステップタイニーWヌーボー・レガロ - ウィズワンライトステップタイニーWヌーボー・レガロ - ウィズワン

タイニーWヌーボーの新シリーズ、バッグをゴージャスに。

材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル質量(kg)4積載荷重(kg)前:2、後:1寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)前:4、後:1.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618379THYWNR-FVLFヴァイオレット
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618388THYWNR-FPKFピンク
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618397TNYR-MTモノトーン
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする