島製作所
モート
折りたたんでもバッグの形状が変わらない、コンパクトシルバーカー。
折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
ワンタッチ座面でちょっとした休憩時に。簡単操作で座面の上げ下げが可能。
寸法(cm)
幅40.5×奥行58.5×高さ84~93(4段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ79、座面:幅24×奥行19、座面高:47
車輪サイズ(cm)
前輪13×後輪14.5
質量(kg)
3.7
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)
6
積載荷重(kg)
5
最大使用者体重(kg)
80
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース入数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618458
-
2
花柄BK
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618433
-
-
花菱NB
¥
32,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください