曜日別特売

ユーメイトFX

ユーメイトFX - 須恵廣工業ユーメイトFX - 須恵廣工業

車輪が17.5cmと大きく、押しやすい。色柄も鮮やか!・手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。ハンドルから手を放すことなくレバーを握りブレーキをかけることができます。
手元ハンドブレーキレバーを握り、ロックレバーを上げることでブレーキをロックすることができます。
座面に腰掛ける時はサイドストッパーを引いておくとより安心です。
真ん中の反射板が暗い夜道の車からの視認性を確保!安全面もバッチリです。
お財布やめがねなど小物を入れるのに便利な小袋付き。
左右後輪の間を広く設計する事により足下スペースを広くし足運びもスムーズ。
折りたたみ自立式なので使わないときはコンパクトにたためます。

材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル質量(kg)6.2積載荷重(kg)8ケース入数2寸法(cm)幅50×奥行64×高さ84~92(4段階)、折りたたみ時:奥行27×高さ74、座面:幅36×奥行30、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)約26最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪17.5×後輪17.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618537NO.623チェックグリーン
34,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618564NO.623チェックワイン
34,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618546NO.623サーフブルー
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73618555NO.623サーフレッド
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73618546NO.62362059384623NO.623 ユーメイトFX 須恵廣工業 62059384ユーメイトFX須恵廣工業1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
73618555NO.62362059393623NO.623 ユーメイトFX 須恵廣工業 62059393ユーメイトFX須恵廣工業1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする