島製作所
ハーモニーALⅡ
アルミフレームで軽量、折りたたみ時自立。
ふた・カゴ受け付きで買い物や荷物も安心。
前輪2WAYキャスターで方向転換もスムーズ。
ハンドブレーキ、手元駐車用ストッパー付。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン
質量(kg)
約5.3
積載荷重(kg)
10
ケース入数
2
寸法(cm)
幅45×奥行54×高さ86.5~94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行32×高さ95.5、座面:幅32×奥行30、座面高:49
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
25
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
約前輪14.5×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618634
-
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください