オールカーボン伸縮ステッキSP
軽くて使いやすいカーボンステッキ。
グリップの形状が扁平なので握っていても疲れない。
材質本体・グリップ:カーボン、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)約220(カーボン柄NB、ひし柄ダークグリーンのみ約230)
ケース入数10
寸法(cm)長さ66~91.5(11段階/2.5)、グリップ長さ:11.5(カーボン柄NB、ひし柄ダークグリーンのみ12.5)、ゴムチップ底径:約3.4
パイプ径(Φmm)上部:21、下部:17
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)16
内容量1本