ケアマックス
可動式4点杖 ストレートタイプ
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品
替えゴム、ストラップ(ひも)
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
ケース入数
6
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620454
CX-07003
スモールベース
430
長さ67.5~90(10段階/2.5)、グリップ長さ:11.1、ベース部:幅8.5×奥行8.5
¥
9,800
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620463
CX-07002
ラージベース
480
長さ69.5~92(10段階/2.5)、グリップ長さ:11.1、ベース部:幅15.1×奥行15.1
¥
9,800
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください