コンフォートⅢ 7039 5E

コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業 コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業 コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業 コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業 コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業 コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業 コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業 コンフォートⅢ 7039 5E 徳武産業

2本の長いファスナーが大きく開く。

仕様パーツオーダーシステム対応 材質表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム 標準質量(g/片足)約235(Lサイズ) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工 使用場所屋外用 性別男女兼用 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73633964 70390010021 S 21~21.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73633973 70390010031 M 22~22.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73633989 70390010041 L 23~23.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73633998 70390010051 LL 24~24.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634007 70390010061 3L 25~25.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634016 70390010071 4L 26~26.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634025 70390010081 5L 27~27.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634034 70390210021 S 21~21.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634043 70390210031 M 22~22.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634059 70390210041 L 23~23.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634068 70390210051 LL 24~24.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634077 70390210061 3L 25~25.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634086 70390210071 4L 26~26.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634095 70390210081 5L 27~27.5
10,400
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする