美足美人 フィットピローⅢ 婦人用

美足美人 フィットピローⅢ 婦人用 美足美人
(1件のレビュー)

半月状の「指枕」を掴んで歩くことで素足歩き、足指運動ができます。

材質アッパー・インソール:ポリウレタン、アウトソール:発泡合成ゴム ケース入数10 標準質量(g/片足)約180 足幅3E 使用場所屋内 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73652469 SL-1 ブラック S 22~22.5
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73652478 SL-1 ブラック M 23~23.5
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73652487 SL-1 ブラック L 24~24.5
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73652496 SL-1 レッド S 22~22.5
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73652505 SL-1 レッド M 23~23.5
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73652514 SL-1 レッド L 24~24.5
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途:
内履きに使用しています
株式会社森山 様 (サービス業)

整体師さんおすすめのサンダルでした。指のホールド感がよくて、歩行が安定しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする