長時間用トイレ処理袋 ワンズケア

長時間用トイレ処理袋 ワンズケア - 総合サービス

ポータブルトイレの受バケツ専用のトイレ処理袋。
1回の尿量が多めの方(250mL程)の場合は約6回分、1回の尿量が少なめ(150mL程)の場合は約8回分。
ポータブルトイレの受バケツにジャストフィットのサイズ。
吸収シートが白いので健康状態の参考となる排泄物の色の確認がしやすい。

材質高密度ポリエチレン、パルプ、不織布、高吸水樹脂ポリマー(消臭・抗菌)質量(kg)約1.8ケース入数10寸法(cm)47×55(1枚当たり)吸水量約1500cc内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654404YS-292
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする