Aron(アロン化成)
安寿 木製玄関台 2段タイプ
玄関の段差に合わせて選べる、3タイプの木製玄関台シリーズ。
すべりにくい塗装仕上げ。
ガタつき防止アジャスター。
付属品
アジャスター、着脱式固定金具
材質
ラバーウッド
質量(kg)
約10.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×55・60(2段階)×20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73654876
535-586
ライトブラウン
¥
43,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654867
535-584
ブラウン
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください