Aron(アロン化成)
安寿 木製玄関台 高さ調整タイプ
玄関の段差に合わせて選べる、3タイプの木製玄関台シリーズ。
すべりにくい塗装仕上げ。
ガタつき防止アジャスター。
付属品
アジャスター、着脱式固定金具
材質
ラバーウッド
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73654894
535-572
約5.5
ライトブラウン
45×30×15~22.5(4段階)
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654919
535-576
約6.5
ライトブラウン
60×30×15~22.5(4段階)
¥
39,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73654885
535-570
約5.5
ブラウン
45×30×15~22.5(4段階)
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
73654903
535-574
約6.5
ブラウン
60×30×15~22.5(4段階)
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください