キヨタ
段差解消踏台 ワイド
工具なしで4段階の高さ調整が可能!・独自の高さ調節コマ採用。
付属品
固定金具、木ネジ
材質
天然木
耐荷重(kg)
約100
ケース入数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×36×11~15(4段階)
適合段差(cm)
22~30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73654937
KB-100W
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください