玄関台(木製) 45W-30

玄関台(木製) 45W-30 シコク

天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。
アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。
固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。

材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他 質量(kg)約2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×12 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73654946 640-010
16,480
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする