曜日別特売

玄関台(木製) 60W-30

玄関台(木製) 60W-30 - シコク

天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。
アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。
固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。

材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654955640-020
17,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする