曜日別特売

木製玄関ステップ 1段

木製玄関ステップ 1段 - パナソニックエイジフリー・ライフテック木製玄関ステップ 1段 - パナソニックエイジフリー・ライフテック
(1件のレビュー)

玄関先によく馴染んで浮かない、天然木を使用した玄関ステップ。タテ・ヨコどちらでも取付可能です。

付属品固定金具材質本体:天然木、固定金具:スチール、アジャスター:ブチルゴム・スチール内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654998VALSMGS15.660×35×8~20(3段階)
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73655007VALSMG4004.440×35×8~20(3段階)
21,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: 玄関の上り
製造業

玄関廊下から直接では高すぎるので、一段低い高さ(15cm)で使用した。
ガッチリとした構造で安定感抜群、色も玄関全体にまっちして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする