ウカイ利器 ウカイ利器の ヘルスケア ウカイ利器の グルーミング用品 ウカイ利器の 爪切り ワイドクリッパー ルーペ付き爪切り ワイドクリッパー ルーペ付き爪切り 注文コード 倍率4倍のレンズで大きく見えて安心。大きめサイズのしっかりした爪切り。 ルーペで見やすく安心、刃幅は広くカーブも緩やか。 材質刃:特殊鋼、てこ部:鉄・ABS樹脂、レンズ:アクリル、刃カバー:ステンレス 質量(g)98 寸法(cm)10.5×2.5×1.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W2000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73658403 W2000 ¥1,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 爪切り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity らくらく足用爪切り(やすり付き) ファミリー・ライフ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 爪切りニッパー WIZ'A 税込¥2,528 ¥2,298 まきづめリフトPRO ML4WF 2ホンイリ 30MM JPS 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ベビー用電動ネイルトリマー buzz.b ジェイ・シー・ティ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ buzz.b専用取替えパッド BA11PNTシリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥1,318 ¥1,198 持ち手のなが~い爪切り ヒロショウ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 爪美人 可憐 グラデーション 古沢製作所 税込¥8,501 ¥7,728 バスケットへ 爪美人 可憐 シルバー 古沢製作所 税込¥8,050 ¥7,318 バスケットへ 爪美人 プレミアム 古沢製作所 税込¥9,227 ¥8,388 バスケットへ 爪美人 ブラック 古沢製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 爪美人 雅 朱色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ 爪美人 雅 黒色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ 足爪磨きアタッチメントセット アズワン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 足指パット 1箱 1000個入 VC工業 税込¥51,698 ¥46,998 バスケットへ マンドレール Rooro 税込¥504 ¥458 バスケットへ トゥインクル 14mL 爪磨き剤 アズワン 税込¥1,263 ¥1,148 バスケットへ ブラシビット Rooro 税込¥614 ¥558 バスケットへ SUWADA爪切りブラック(斜刃) フセ企画 税込¥7,148 ¥6,498 爪やすりスポンジ付 フセ企画 税込¥879 ¥799 バスケットへ サンディングバンド ミディアム 1セット 10個入 Rooro 税込¥328 ¥298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアグルーミング用品爪切りテコ型爪切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「爪切り」にはこんなカテゴリがあります テコ型爪切り ニッパー型爪切り ハサミ型爪切り 爪ヤスリ 爪ケア用品 シェアする マイページ 最近見た商品