曜日別特売

転ばぬ杖ε(エクセレント) ひも付・磁石タイプ

転ばぬ杖ε(エクセレント) ひも付・磁石タイプ - ユーワ転ばぬ杖ε(エクセレント) ひも付・磁石タイプ - ユーワ

杖が倒れないで置ける”転ばぬ杖”。
製造物賠償責任保険付。
着せ替えウィンドウ・シート、4パターン付。
安全機能付(引摺られ事故の軽減機能):電車やバスのドアに「杖」が挟まれた時、手首の紐に大きな荷重が掛かり、「紐」が抜けます。抜ける事で引摺られ事故のダメージを最小限にする為の機能です。

本体寸法(cm)8.7質量(g)15材質本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石、ひも:ポリエステル耐荷重(g)350ケース入数10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621118K1900E-M(杖)15~20M
1,900
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
73621127K1900E-L(杖)21~25L
1,900
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする