曜日別特売

杖ホルダー つえポンR 両面テープ取付タイプ

杖ホルダー つえポンR 両面テープ取付タイプ - オフィス・ラボ

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・1.9~2.7cmの杖をホールド。
トイレや洗面所、台所で転がりやすい杖を保持。
両面テープで簡単に固定できます。

材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス質量(g)18ケース入数50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.7×3適合径(Φmm)(杖)19~27耐荷重(g)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621179TH-R002
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする