曜日別特売

杖ホルダー つえポンSBL 手すりパイプ用

杖ホルダー つえポンSBL 手すりパイプ用 - オフィス・ラボ

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。
2~3.2cmの手すりに取り付け可能。
取付けクリップが回転し、どの角度でも取り付け可能です。
工具不要で、コインを使えば簡単に取り外しできます。

材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス質量(g)54ケース入数30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.8×3適合径(Φmm)(杖)15~25耐荷重(g)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621197TH-S002BL
1,100
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする