広視野角ADSパネル採用13.3型フルHDモバイルディスプレイ

広視野角ADSパネル採用13.3型フルHDモバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

テレワークにも最適な13.3型モバイルディスプレイ。薄さ約10mm重さ740gで手軽に持ち運べます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtypCなら映像出力と供給がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられ業務効率もアップです。

付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル(1m、HDNI-HDMI(ミニ))、取扱説明書、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース 質量(g)約740(スタンドあり) 規格2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプターより電源供給)/DC5(USBtypeCより電源供給) 対応OSOSには依存しない※ただし解像度及び周波数が対応範囲内にあること 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、対応のゲーム機等 コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)11300:1 最大解像度1920×1080 視野角上下170°左右170° 取得規格VCCI ClassB、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(ACアダプター) 色(本体)ブラック アズワン品番64-8867-30 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)329×193×155(スタンドを立てた状態)、329×204×10(スタンドなし) アスペクト比16:9 映像入力MDMI(ミニ)、USB-typeC(DisplayPortAltMode) モニターサイズTFT13.3型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73598395 LCD-CF131XDB-M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする