USB接続書画カメラ(実物投影機)
USB接続タイプの書画カメラ(実物投影機)ケーブル1本でつなげば電源不要で便利です。
大画面テレビやプロジェクターにパソコンを経由して、手元にある本や書類、商品などを表示することができます。
ノートや資料を大画面ディスプレイやプロジェクターに映して共有したり、実物の商品を画面で共有できるので学校でも会社でも幅広いシーンで活用することが出来ます。折りたたんでコンパクトになるので、移動時も楽々です。
付属品顕微鏡用アダプター1式、本体収納袋、取扱説明書
質量(g)約460
電源USBバスパワー
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/MacOS10.11~11/ChromeOS※添付(DL提供品を含む)ソフトウエアは非対応です
接続USB2.0
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
取得規格VCCI Class A
フォーカス10cm~
画素数800万画素
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×90×79~357
音声入力無指向性マイク×1
フレームレート30/25/20/15(fps)
画角78.1°
対応解像度2448p(3264×2448)、1944p(2592×1944)、1536p(2048×1536)、1200p(1600×1200)、1080pfullHD(1920×1080)、720pHD(1280×720)、768p(1024×768)
カメラ仕様800万画素CMOSセンサーカメラ
ボタン仕様フォーカス調整、ホワイトバランス調整(+)、ホワイトバランス調整(ー)、LED照明
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07