ギガビット対応8ポートスイッチングハブ

ギガビット対応8ポートスイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

EEE技術採用のがっちり節電で待機電力最大83%カット。ギガビット対応8ポートスイッチングハブです。
充実の省エネ機能を搭載し、省電力を実現。放熱性を考慮したメタルボディ、電源を内蔵したスッキリ設計です。
日本メーカー製電解コンデンサーを採用し3年間保証付きなので、安心してご利用いただけます。

付属品電源コード、電源コード抜け防止クランプ、ゴム足×4、マグネット×2、マグネット取付ネジ×2、取扱説明書 質量(g)440 規格1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BESE-TX(IEEE802.3u)、10BASE-T(IEEE802.3i)※全ポート「AutoMDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 ポート数RJ-45×8ポート 消費電力(W)3.8(Typ) スイッチ有り(全ポート) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知機能 通信方式CSMA/CD、全二重、半二重 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%(結露なきこと) 保証期間3年 取得規格VCCI Class B 電源供給方式電源内蔵 マグネット スイッチング方式ストア&フォワード 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×84×26(突起部含まず) 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73598727 ETG-ESH08NC
9,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする