ネットワーク接続ハードディスク(NAS)
スマートフォンやタブレット、パソコンなど複数の機器からアクセスできるネットワーク接続ハードディスク(NAS)です。
スマートフォンやタブレット、パソコンなど複数の機器からアクセスできるので、家族みんなでファイルを共有したりととても便利です。
さらに自分専用のフォルダー「じぶんフォルダー」機能を使えば、家族観であってもプライバシーを守りながら利用が可能です。
履歴差分バックアップ方式の採用で、最初にフルバックアップした次からは、変更されたファイルだけをバックアップしていきます。
USB HDDのバックアップ時間が短縮され容量も節約できます。
用途初回のセットアップから簡単!迷わず使える簡単接続のランディスクです
付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書、RemoteLink設定シート、ケーブルフック
規格LAN転送:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
消費電力(W)約8.7(TYP)、約26(最大)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、ChromeBook、スマートフォン、タブレッド端末
動作環境LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に作動する機種
コネクタLAN:RJ-45(Auto-MDI/MDI-X対応)、拡張用コネクター :USB 2.0対応 Aコネクター×1(背面)※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。
取得規格電気用品安全法(ACアダプター)、VCCIclassB
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×134×168
最大接続台数推奨同時接続:8(AFP接続時は上限8台まで)
ファイルサーバー機能Microsoftネットワーク共有、AppleShareネットワーク共有、メディアサーバー機能、RemoteLink3機能(リモートアクセス)
対応プロトコルTCP/IP、対応アプリケーションプロトコル:SMB,AFP
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73598797 | HDL-TA2 | 15882661 | HDL1-LA02 |
![]() |
1ドライブ ネットワークHDD | I ・O DATA(アイ・オー・データ) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07