USB3.2Gen1(USB3.0)対応ポータブルSSD「カクうす」

USB3.2Gen1(USB3.0)対応ポータブルSSD「カクうす」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

外付けストレージとして手のひらサイズのチョコっとおしゃれなポータブルSSD。
USB3.2Gen1(USB3.0)対応で、ハードディスクに比べ転送速度が高速なので、パソコンのデータ移行やコピー、ゲームのロード時間が高速になったりと様々な場面で活躍します。
衝撃や振動に強く軽量なSSDだからモバイル用途には最適。気分の上がる3色展開で女子にもおすすめです。

付属品取扱説明書、PS5接続ガイド、USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブル(A-microB/約30cm) 質量(g)約47 電源USBバスパワー 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:PS5、PS5Digital Edition、PS4、PS4pro(本商品のフォーマットが必要です) 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 保証期間1年 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0(MicroBコネクター) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×10(突起部除く) 設置条件横置き 内容量1個
注意
※一部のコンピューターに置いて、取り付けたままOSを起動すると認識されないことが確認されています。その場合は、一度取りはずしてから再度取付ていただくかコンピューターが起動してから取付を行ってください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73599287 SSPL-UT250K ビターブラック 250GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599296 SSPL-UT500K ビターブラック 500GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73599305 SSPL-UT1K ビターブラック 1TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599314 SSPL-UT2K ビターブラック 2TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599323 SSPL-UT250W ミルクホワイト 250GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599339 SSPL-UT500W ミルクホワイト 500GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73599348 SSPL-UT1W ミルクホワイト 1TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599357 SSPL-UT2W ミルクホワイト 2TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599366 SSPL-UT250R ラズベリーレッド 250GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599375 SSPL-UT500R ラズベリーレッド 500GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73599384 SSPL-UT1R ラズベリーレッド 1TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599393 SSPL-UT2R ラズベリーレッド 2TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする