4K対応UVC対応HDMI⇒USB変換アダプター

4K対応UVC対応HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

MDMI出力画像を簡単にパソコンに取り込めるキャプチャーデバイスです。
UVC(USB Video class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機械はWindowsやMacでカメラデバイスつして認識されるので、webカメラのように扱うことが出来ます。
ビデオカメラをwebカメラのように使えるから、web会議でも動画配信でも、高品質な音声、画像でちょっと差がつくアイテムです。

用途動画配信に会議に、画質音質で差がつくアイテム 仕様(取り込み方式)映像:YUY2、NV12、I420/音声:LPCM 48kHz 付属品USB変換ケーブル(A-C USB3.2Gen1(USB3.0)15cm)、取扱説明書 質量(g)約29 対応機種USB 3.2 Gen1(USB 3.0) Standard A またはType-Cコネクターを搭載したパソコン インターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)×1 最大解像度入力:3840×2160(2160p@30fps)、表示:3840×2160(2160@30fps) 使用温湿度範囲0~40℃/20~80% 動作環境【デスクトップパソコン】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX960M以上 Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第8世代Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4BG(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX980M以上 Intel UHD Graphics630以上 保証期間1年 入力端子HDMI×1 アズワン品番64-9082-17 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12(コネクタ部含まず) 動作確認済機器(ソフトウエア)OBS Studio、Xsplit Broadcaster、Zoom、Skype、Quick Time Player、Microsoft Teams 内容量1個
注意
※本商品にはHDMIケーブル、ライブ配信専用ソフトウェアは添付されていません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73599409 GV-HUVC/4K
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする