DASUSB3.2Gen2 Type-C対応ポータブルSSD

DASUSB3.2Gen2 Type-C対応ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)

わずか名刺サイズのコンパクトボディに耐衝撃・耐振動性を備えたポータブルSSD。
高速で高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み込めます。
さらにtype-A&type-C両対応なので、SurfaceGoやMacBookなどtype-C搭載の最新パソコンでも従来のUSB-Aコネクター搭載のパソコンでも幅広くご利用いただけます。

用途ゲームの高速起動にも 付属品取扱説明書、PS4接続ガイド、USBケーブル(C-C/30cm)、USBケーブル(A-C/30cm)※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0で使用可 質量(g)約42 電源USBバスパワー 対応機種Windowsパソコン、Mac、PS5、PS5 Digital Edition、PS4、PS4 Pro 動作環境USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※ USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。 保証期間1年 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB3.2Gen2(USB3.1)、USB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0type-Cコネクター 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×88×13 設置条件横置き 内容量1個
注意
※本商品にはサポートソフトCD-ROMは付属していません。ソフトウェアなどはIOデータサポートライブラリよりダウンロードしてください
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73599454 SSPG-USC1NC 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73599463 SSPG-USC2NC 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする