AI搭載顔追尾webカメラ

AI搭載顔追尾webカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) AI搭載顔追尾webカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) AI搭載顔追尾webカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) AI搭載顔追尾webカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) AI搭載顔追尾webカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) AI搭載顔追尾webカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) AI搭載顔追尾webカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) AI搭載顔追尾webカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

AI顔追尾機能を搭載したwebカメラ。
会議の参加者全員が映るように自動でフレーミングをするので、人の移動に併せてカメラの向きを調整する必要がありません。
マスクでも大丈夫。発言者が起立しても大丈夫。とても賢いwebカメラです。
液晶テレビの上に設置可能なので、スッキリとした配置が可能。もちろん三脚での使用も可能です。

付属品USB変換アダプター(Cオス-Aメス)、取扱説明書 質量(g)約390 電源バスパワー駆動 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS 範囲集音:推奨3m、最大5m 対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook ※Android端末はメーカー製DS-ASTB1のみ対応 マイクロホン無指向性マイク×4 機能AI顔追尾機能(自動フレーミング)、エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 最大解像度WQHD(2560×1440) 保証期間1年 USBケーブル(m)約1.8 スピーカーフルレンジ 取得規格VCCI Class B フォーカス固定 撮影距離(cm)50~∞ F値F2.2 画素数360万画素 インターフェイスUSB 2.0 指向性無指向性 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×56 フレームレート最大30fps 画角(最大)水平81°、垂直52°、対角89° ビデオフォーマットMJPEG、YUV、H.264 カメラ仕様360万画素CMOSセンサー 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73599619 TC-MSC200
オープン
17,880
19,668 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする