QCY-T13 BK

QCY-T13 BK QCY

8時間連続再生の軽量小型、7.2mm大型ドライバーのHi-Fi高音質、4基マイクによるENCノイズ低減、Bluetooth 5.1の左右独立通信方式。
Bluetooth 5.1の左右独立通信方式 親機限定を解除し、左右独立にデバイス側と通信を行うBluetooth 5.1の安定自動接続を実現した超コンパクトなタッチ操作式完全ワイヤレスイヤホンです。
両耳、片耳自由選択し、イヤホンを取出すだけで電源オンと同時にデバイスと瞬時接続、収納ケースに戻すと自動電源オフになりますので、通常使用する際はイヤホンを耳につけるだけ!

セット内容化粧箱、商品本体、イヤーピース(S.M.L 、Mは本体装着)、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書) ブラック 質量(g)88 接続方式Bluetooth 通信方式Ver.5.1 高さ(cm)12.7 横(cm)8.3 奥行き(cm)3.7 イヤホン形状カナル型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73600836 QCY-T13BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする