サッポロ一番 ミニどんぶり バラエティーパック 4食入

サッポロ一番 ミニどんぶり バラエティーパック 4食入 サンヨー食品

外包装のミニどんぶりパッケージの変更をします。

寸法(mm)135×211×104 質量(g)173 シリーズサッポロ一番 保存方法常温 カロリー(kcal)741 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、砂糖、粉末卵)、スープ(糖類、食塩、香辛料、しょうゆ、油脂加工品、チキンエキス、小麦粉、たん白加水分解物、植物油脂、野菜エキス)、かやく(味付豚肉、ナルト、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、クチナシ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)個別商品の詰め合わせなので、他、とさせていただきます 入数(個)6 再生紙使用マーク適合 内容量1ケース(6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73662287 -
3,408
3,398
3,670 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする