旭計器工業
ブルドン管圧力計 A形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
精度
1.6
最小目盛(MPa)
0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全490種類を絞り込む
ねじの種類
G
R
寸法(Φmm)
(面形)60
(面形)75
(面形)100
(面形)150
接続
S1/2
T1/4
T3/8
U3/8
圧力範囲(MPa)
選択してください
0~0.04
0~0.05
0~0.06
0~0.07
0~0.1
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.35
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
0~4
0~5
0~6
0~7
0~10
0~16
0~20
0~25
0~30
0~35
0~40
0~50
0~60
0~70
0~100
490種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73663118
101-A230X0.04MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.04
¥
8,800
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663127
101-A230X0.05MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.05
¥
7,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663136
101-A230X0.06MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.06
¥
7,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663145
101-A230X0.07MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.07
¥
8,800
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663154
101-A230X0.1MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.1
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663163
101-A230X0.16MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.16
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663179
101-A230X0.2MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.2
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663188
101-A230X0.25MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.25
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663197
101-A230X0.3MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.3
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663206
101-A230X0.35MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.35
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663215
101-A230X0.4MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.4
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663224
101-A230X0.5MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.5
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663233
101-A230X0.6MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.6
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663249
101-A230X0.7MPA
G
(面形)60
T1/4
0~0.7
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663258
101-A230X1MPA
G
(面形)60
T1/4
0~1
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
22日以内出荷
返品不可
73663267
101-A230X1.6MPA
G
(面形)60
T1/4
0~1.6
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663276
101-A230X2MPA
G
(面形)60
T1/4
0~2
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663285
101-A230X2.5MPA
G
(面形)60
T1/4
0~2.5
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663294
101-A230X3MPA
G
(面形)60
T1/4
0~3
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663303
101-A230X3.5MPA
G
(面形)60
T1/4
0~3.5
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663319
101-A230X4MPA
G
(面形)60
T1/4
0~4
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
22日以内出荷
返品不可
73663328
101-A230X5MPA
G
(面形)60
T1/4
0~5
¥
6,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663337
101-A230X6MPA
G
(面形)60
T1/4
0~6
¥
6,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663346
101-A230X7MPA
G
(面形)60
T1/4
0~7
¥
6,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663355
101-A230X10MPA
G
(面形)60
T1/4
0~10
¥
7,150
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663364
101-A230X16MPA
G
(面形)60
T1/4
0~16
¥
7,150
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663373
101-A230X20MPA
G
(面形)60
T1/4
0~20
¥
7,150
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663389
101-A230X25MPA
G
(面形)60
T1/4
0~25
¥
7,150
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663398
101-A230X30MPA
G
(面形)60
T1/4
0~30
¥
7,150
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663407
101-A230X35MPA
G
(面形)60
T1/4
0~35
¥
7,150
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663416
101-A230X40MPA
G
(面形)60
T1/4
0~40
¥
7,150
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663425
101-A230X50MPA
G
(面形)60
T1/4
0~50
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663434
101-A230X60MPA
G
(面形)60
T1/4
0~60
¥
8,250
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663443
101-A230X70MPA
G
(面形)60
T1/4
0~70
¥
11,550
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663459
101-A230X100MPA
G
(面形)60
T1/4
0~100
¥
11,550
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73663468
101-A630X0.04MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.04
¥
8,800
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663477
101-A630X0.05MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.05
¥
7,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663486
101-A630X0.06MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.06
¥
7,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663495
101-A630X0.07MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.07
¥
8,800
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663504
101-A630X0.1MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.1
¥
5,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663513
101-A630X0.16MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.16
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663529
101-A630X0.2MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.2
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663538
101-A630X0.25MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.25
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663547
101-A630X0.3MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.3
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663556
101-A630X0.35MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.35
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663565
101-A630X0.4MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.4
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663574
101-A630X0.5MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.5
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663583
101-A630X0.6MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.6
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663599
101-A630X0.7MPA
R
(面形)60
T1/4
0~0.7
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73663608
101-A630X1MPA
R
(面形)60
T1/4
0~1
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ