曜日別特売

密閉形圧力計 A形

密閉形圧力計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度1.6最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全392種類を絞り込む
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
392種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73677039315-A230X0.1MPAGU1/4(面形)600~0.1金属ネジ蓋
7,150
6,590
7,249(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677048315-A230X0.2MPAGU1/4(面形)600~0.2金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677057315-A230X0.3MPAGU1/4(面形)600~0.3金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677066315-A230X0.4MPAGU1/4(面形)600~0.4金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677075315-A230X0.6MPAGU1/4(面形)600~0.6金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677084315-A230X1MPAGU1/4(面形)600~1金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677093315-A230X1.6MPAGU1/4(面形)600~1.6金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677109315-A230X2MPAGU1/4(面形)600~2金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677118315-A230X2.5MPAGU1/4(面形)600~2.5金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677127315-A230X3.5MPAGU1/4(面形)600~3.5金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677136315-A230X5MPAGU1/4(面形)600~5金属ネジ蓋
8,250
7,690
8,459(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677145315-A230X7MPAGU1/4(面形)600~7金属ネジ蓋
8,250
7,690
8,459(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677154315-A230X10MPAGU1/4(面形)600~10金属ネジ蓋
8,800
7,990
8,789(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677163315-A230X16MPAGU1/4(面形)600~16金属ネジ蓋
8,800
7,990
8,789(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677179315-A230X25MPAGU1/4(面形)600~25金属ネジ蓋
8,800
8,490
9,339(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677188315-A230X50MPAGU1/4(面形)600~50金属ネジ蓋
9,900
9,490
10,439(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677197315-A230X70MPAGU1/4(面形)600~70金属ネジ蓋
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677206315-A230X100MPAGU1/4(面形)600~100金属ネジ蓋
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677215315-A630X0.1MPARU1/4(面形)600~0.1金属ネジ蓋
7,150
6,590
7,249(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677224315-A630X0.2MPARU1/4(面形)600~0.2金属ネジ蓋
6,050
5,490
6,039(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677233315-A630X0.3MPARU1/4(面形)600~0.3金属ネジ蓋
6,050
5,490
6,039(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677249315-A630X0.4MPARU1/4(面形)600~0.4金属ネジ蓋
6,050
5,490
6,039(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677258315-A630X0.6MPARU1/4(面形)600~0.6金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677267315-A630X1MPARU1/4(面形)600~1金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677276315-A630X1.6MPARU1/4(面形)600~1.6金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677285315-A630X2MPARU1/4(面形)600~2金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677294315-A630X2.5MPARU1/4(面形)600~2.5金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677303315-A630X3.5MPARU1/4(面形)600~3.5金属ネジ蓋
6,050
5,890
6,479(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677319315-A630X5MPARU1/4(面形)600~5金属ネジ蓋
8,250
7,690
8,459(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677328315-A630X7MPARU1/4(面形)600~7金属ネジ蓋
8,250
7,690
8,459(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677337315-A630X10MPARU1/4(面形)600~10金属ネジ蓋
8,800
8,490
9,339(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677346315-A630X16MPARU1/4(面形)600~16金属ネジ蓋
8,800
8,490
9,339(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677355315-A630X25MPARU1/4(面形)600~25金属ネジ蓋
8,800
7,990
8,789(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677364315-A630X50MPARU1/4(面形)600~50金属ネジ蓋
9,900
8,990
9,889(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677373315-A630X70MPARU1/4(面形)600~70金属ネジ蓋
13,200
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677389315-A630X100MPARU1/4(面形)600~100金属ネジ蓋
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677757315-A340X0.1MPAGT3/8(面形)750~0.1金属ネジ蓋
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677766315-A340X0.2MPAGT3/8(面形)750~0.2金属ネジ蓋
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677775315-A340X0.3MPAGT3/8(面形)750~0.3金属ネジ蓋
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677784315-A340X0.4MPAGT3/8(面形)750~0.4金属ネジ蓋
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677793315-A340X0.6MPAGT3/8(面形)750~0.6金属ネジ蓋
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677809315-A340X1MPAGT3/8(面形)750~1金属ネジ蓋
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677818315-A340X1.6MPAGT3/8(面形)750~1.6金属ネジ蓋
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677827315-A340X2MPAGT3/8(面形)750~2金属ネジ蓋
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677836315-A340X2.5MPAGT3/8(面形)750~2.5金属ネジ蓋
9,350
8,990
9,889(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677845315-A340X3.5MPAGT3/8(面形)750~3.5金属ネジ蓋
9,350
8,990
9,889(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677854315-A340X5MPAGT3/8(面形)750~5金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677863315-A340X7MPAGT3/8(面形)750~7金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677879315-A340X10MPAGT3/8(面形)750~10金属ネジ蓋
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677888315-A340X16MPAGT3/8(面形)750~16金属ネジ蓋
14,300
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする