曜日別特売

密閉形圧力計 A形

密閉形圧力計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全392種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
392種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73677398315-A231X0.1MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.1
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677407315-A231X0.2MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.2
10,450
9,590
10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677416315-A231X0.3MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.3
10,450
9,590
10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677425315-A231X0.4MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.4
10,450
9,590
10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677434315-A231X0.6MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.6
10,450
9,590
10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677443315-A231X1MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~1
10,450
9,590
10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
73677459315-A231X1.6MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~1.6
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677468315-A231X2MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~2
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677477315-A231X2.5MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~2.5
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677486315-A231X3.5MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~3.5
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677495315-A231X5MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~5
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677504315-A231X7MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~7
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677513315-A231X10MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~10
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677529315-A231X16MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~16
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677538315-A231X25MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~25
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677547315-A231X50MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~50
14,300
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677556315-A231X70MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~70
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677565315-A231X100MPAG(面形)60金属ネジ蓋U1/40~100
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677574315-A631X0.1MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677583315-A631X0.2MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.2
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677599315-A631X0.3MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.3
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677608315-A631X0.4MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.4
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677617315-A631X0.6MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~0.6
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677626315-A631X1MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~1
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677635315-A631X1.6MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~1.6
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677644315-A631X2MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~2
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677653315-A631X2.5MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~2.5
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677669315-A631X3.5MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~3.5
10,450
9,790
10,769(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677678315-A631X5MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~5
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677687315-A631X7MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~7
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677696315-A631X10MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~10
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677705315-A631X16MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~16
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677714315-A631X25MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~25
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677723315-A631X50MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~50
14,300
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677739315-A631X70MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~70
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73677748315-A631X100MPAR(面形)60金属ネジ蓋U1/40~100
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73678116315-A341X0.1MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~0.1
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678125315-A341X0.2MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~0.2
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678134315-A341X0.3MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~0.3
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678143315-A341X0.4MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~0.4
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678159315-A341X0.6MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~0.6
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678168315-A341X1MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~1
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678177315-A341X1.6MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~1.6
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678186315-A341X2MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~2
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678195315-A341X2.5MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~2.5
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678204315-A341X3.5MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~3.5
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678213315-A341X5MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~5
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678229315-A341X7MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~7
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678238315-A341X10MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~10
16,500
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73678247315-A341X16MPAG(面形)75金属ネジ蓋T3/80~16
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする