密閉形圧力計 D形

密閉形圧力計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全272種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
272種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73690759315-D231X0.1MPAG(面形)60U1/40~0.1
12,650
11,900
13,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690768315-D231X0.2MPAG(面形)60U1/40~0.2
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690777315-D231X0.3MPAG(面形)60U1/40~0.3
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690786315-D231X0.4MPAG(面形)60U1/40~0.4
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690795315-D231X0.6MPAG(面形)60U1/40~0.6
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690804315-D231X1MPAG(面形)60U1/40~1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690813315-D231X1.6MPAG(面形)60U1/40~1.6
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690829315-D231X2MPAG(面形)60U1/40~2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690838315-D231X2.5MPAG(面形)60U1/40~2.5
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690847315-D231X3.5MPAG(面形)60U1/40~3.5
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690856315-D231X5MPAG(面形)60U1/40~5
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690865315-D231X7MPAG(面形)60U1/40~7
13,750
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690874315-D231X10MPAG(面形)60U1/40~10
14,300
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690883315-D231X16MPAG(面形)60U1/40~16
14,300
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690899315-D231X25MPAG(面形)60U1/40~25
14,300
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690908315-D231X50MPAG(面形)60U1/40~50
15,400
14,900
16,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690917315-D231X70MPAG(面形)60U1/40~70
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690926315-D231X100MPAG(面形)60U1/40~100
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73690935315-D631X0.1MPAR(面形)60U1/40~0.1
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690944315-D631X0.2MPAR(面形)60U1/40~0.2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690953315-D631X0.3MPAR(面形)60U1/40~0.3
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690969315-D631X0.4MPAR(面形)60U1/40~0.4
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690978315-D631X0.6MPAR(面形)60U1/40~0.6
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690987315-D631X1MPAR(面形)60U1/40~1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73690996315-D631X1.6MPAR(面形)60U1/40~1.6
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691005315-D631X2MPAR(面形)60U1/40~2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691014315-D631X2.5MPAR(面形)60U1/40~2.5
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691023315-D631X3.5MPAR(面形)60U1/40~3.5
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691039315-D631X5MPAR(面形)60U1/40~5
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691048315-D631X7MPAR(面形)60U1/40~7
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691057315-D631X10MPAR(面形)60U1/40~10
14,300
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691066315-D631X16MPAR(面形)60U1/40~16
14,300
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691075315-D631X25MPAR(面形)60U1/40~25
14,300
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691084315-D631X50MPAR(面形)60U1/40~50
15,400
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691093315-D631X70MPAR(面形)60U1/40~70
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691109315-D631X100MPAR(面形)60U1/40~100
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691477315-D341X0.1MPAG(面形)75U3/80~0.1
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691486315-D341X0.2MPAG(面形)75U3/80~0.2
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691495315-D341X0.3MPAG(面形)75U3/80~0.3
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691504315-D341X0.4MPAG(面形)75U3/80~0.4
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691513315-D341X0.6MPAG(面形)75U3/80~0.6
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691529315-D341X1MPAG(面形)75U3/80~1
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691538315-D341X1.6MPAG(面形)75U3/80~1.6
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691547315-D341X2MPAG(面形)75U3/80~2
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73691556315-D341X2.5MPAG(面形)75U3/80~2.5
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691565315-D341X3.5MPAG(面形)75U3/80~3.5
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691574315-D341X5MPAG(面形)75U3/80~5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691583315-D341X7MPAG(面形)75U3/80~7
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691599315-D341X10MPAG(面形)75U3/80~10
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73691608315-D341X16MPAG(面形)75U3/80~16
19,800
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする