曜日別特売

密閉形真空計 A形

密閉形真空計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全20種類を絞り込む
寸法(Φmm)
ねじの種類
20種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73696639315-A230X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0G
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696648315-A630X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0R
7,150
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696675315-A340X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0G
10,450
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696684315-A740X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0R
10,450
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
73696718315-A350X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0G
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696727315-A750X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0R
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696754325-A350X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0G
11,000
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696763325-A750X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0R
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
73696797315-A450X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0G
12,100
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
73696806315-A850X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0R
12,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
73696833325-A450X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0G
11,000
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696849325-A850X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0R
11,000
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696876315-A380X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1501.6-0.1~0G
16,500
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
73696885315-A780X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1501.6-0.1~0R
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696919325-A380X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1501.6-0.1~0G
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696928325-A780X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1501.6-0.1~0R
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696955315-A480X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1501.6-0.1~0G
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696964315-A880X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1501.6-0.1~0R
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73696998325-A480X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1501.6-0.1~0G
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697007325-A880X-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1501.6-0.1~0R
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする