曜日別特売

密閉形連成計 A形

密閉形連成計 A形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全160種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
160種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73697795315-A231X0.1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.1G
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697804315-A231X0.2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.2G
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697813315-A231X0.3/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.3G
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697829315-A231X0.4/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.4G
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697838315-A231X0.6/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.6G
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697847315-A231X1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~1G
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697856315-A231X1.5/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~1.5G
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697865315-A231X2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~2G
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697874315-A631X0.1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.1R
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697883315-A631X0.2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.2R
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697899315-A631X0.3/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.3R
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697908315-A631X0.4/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.4R
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697917315-A631X0.6/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~0.6R
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697926315-A631X1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~1R
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697935315-A631X1.5/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~1.5R
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73697944315-A631X2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)601.6-0.1~2R
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698118315-A341X0.1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.1G
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698127315-A341X0.2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.2G
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698136315-A341X0.3/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.3G
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73698145315-A341X0.4/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.4G
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73698154315-A341X0.6/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.6G
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73698163315-A341X1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~1G
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73698179315-A341X1.5/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~1.5G
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73698188315-A341X2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~2G
14,850
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73698197315-A741X0.1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.1R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698206315-A741X0.2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.2R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698215315-A741X0.3/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.3R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698224315-A741X0.4/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.4R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698233315-A741X0.6/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~0.6R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698249315-A741X1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~1R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698258315-A741X1.5/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~1.5R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698267315-A741X2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)751.6-0.1~2R
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698434315-A351X0.1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.1G
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698443315-A351X0.2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.2G
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698459315-A351X0.3/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.3G
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698468315-A351X0.4/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.4G
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698477315-A351X0.6/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.6G
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698486315-A351X1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~1G
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698495315-A351X1.5/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~1.5G
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698504315-A351X2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~2G
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698513315-A751X0.1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.1R
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698529315-A751X0.2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.2R
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698538315-A751X0.3/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.3R
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698547315-A751X0.4/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.4R
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698556315-A751X0.6/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.6R
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698565315-A751X1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~1R
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698574315-A751X1.5/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~1.5R
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698583315-A751X2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~2R
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698757325-A351X0.1/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.1G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73698766325-A351X0.2/-0.1MPA縁なし形(A型)(面形)1001.6-0.1~0.2G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする