曜日別特売

密閉形連成計 B形

密閉形連成計 B形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全96種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73700839315-B340X0.1/-0.1MPAG(面形)75T3/8-0.1~0.1
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700848315-B340X0.2/-0.1MPAG(面形)75T3/8-0.1~0.2
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700857315-B340X0.3/-0.1MPAG(面形)75T3/8-0.1~0.3
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700866315-B340X0.4/-0.1MPAG(面形)75T3/8-0.1~0.4
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700875315-B340X0.6/-0.1MPAG(面形)75T3/8-0.1~0.6
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700884315-B340X1/-0.1MPAG(面形)75T3/8-0.1~1
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700893315-B340X1.5/-0.1MPAG(面形)75T3/8-0.1~1.5
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700909315-B340X2/-0.1MPAG(面形)75T3/8-0.1~2
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700918315-B740X0.1/-0.1MPAR(面形)75T3/8-0.1~0.1
10,450
9,890
10,879(税込)
21日以内出荷
返品不可
73700927315-B740X0.2/-0.1MPAR(面形)75T3/8-0.1~0.2
10,450
9,590
10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
73700936315-B740X0.3/-0.1MPAR(面形)75T3/8-0.1~0.3
10,450
9,590
10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
73700945315-B740X0.4/-0.1MPAR(面形)75T3/8-0.1~0.4
10,450
9,590
10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
73700954315-B740X0.6/-0.1MPAR(面形)75T3/8-0.1~0.6
10,450
9,590
10,549(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700963315-B740X1/-0.1MPAR(面形)75T3/8-0.1~1
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700979315-B740X1.5/-0.1MPAR(面形)75T3/8-0.1~1.5
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73700988315-B740X2/-0.1MPAR(面形)75T3/8-0.1~2
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701155315-B350X0.1/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701164315-B350X0.2/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701173315-B350X0.3/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.3
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701189315-B350X0.4/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.4
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701198315-B350X0.6/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.6
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701207315-B350X1/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701216315-B350X1.5/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~1.5
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701225315-B350X2/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701234315-B750X0.1/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.1
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701243315-B750X0.2/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.2
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701259315-B750X0.3/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.3
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701268315-B750X0.4/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.4
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701277315-B750X0.6/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.6
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701286315-B750X1/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701295315-B750X1.5/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~1.5
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701304315-B750X2/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701478315-B450X0.1/-0.1MPAG(面形)100U1/2-0.1~0.1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701487315-B450X0.2/-0.1MPAG(面形)100U1/2-0.1~0.2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701496315-B450X0.3/-0.1MPAG(面形)100U1/2-0.1~0.3
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701505315-B450X0.4/-0.1MPAG(面形)100U1/2-0.1~0.4
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701514315-B450X0.6/-0.1MPAG(面形)100U1/2-0.1~0.6
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701523315-B450X1/-0.1MPAG(面形)100U1/2-0.1~1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701539315-B450X1.5/-0.1MPAG(面形)100U1/2-0.1~1.5
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701548315-B450X2/-0.1MPAG(面形)100U1/2-0.1~2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701557315-B850X0.1/-0.1MPAR(面形)100U1/2-0.1~0.1
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701566315-B850X0.2/-0.1MPAR(面形)100U1/2-0.1~0.2
11,550
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701575315-B850X0.3/-0.1MPAR(面形)100U1/2-0.1~0.3
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701584315-B850X0.4/-0.1MPAR(面形)100U1/2-0.1~0.4
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701593315-B850X0.6/-0.1MPAR(面形)100U1/2-0.1~0.6
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701609315-B850X1/-0.1MPAR(面形)100U1/2-0.1~1
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701618315-B850X1.5/-0.1MPAR(面形)100U1/2-0.1~1.5
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701627315-B850X2/-0.1MPAR(面形)100U1/2-0.1~2
11,550
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73701794315-B380X0.1/-0.1MPAG(面形)150U3/8-0.1~0.1
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73701803315-B380X0.2/-0.1MPAG(面形)150U3/8-0.1~0.2
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする