曜日別特売

密閉形連成計 D形

密閉形連成計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全112種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73703447315-D230X0.1/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.1
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703456315-D230X0.2/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.2
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703465315-D230X0.3/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.3
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703474315-D230X0.4/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.4
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703483315-D230X0.6/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.6
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703499315-D230X1/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~1
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703508315-D230X1.5/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~1.5
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703517315-D230X2/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~2
8,250
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703526315-D630X0.1/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.1
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703535315-D630X0.2/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.2
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703544315-D630X0.3/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.3
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703553315-D630X0.4/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.4
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703569315-D630X0.6/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.6
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703578315-D630X1/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~1
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703587315-D630X1.5/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~1.5
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703596315-D630X2/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~2
8,250
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703763315-D340X0.1/-0.1MPAG(面形)75U3/8-0.1~0.1
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703779315-D340X0.2/-0.1MPAG(面形)75U3/8-0.1~0.2
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703788315-D340X0.3/-0.1MPAG(面形)75U3/8-0.1~0.3
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703797315-D340X0.4/-0.1MPAG(面形)75U3/8-0.1~0.4
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703806315-D340X0.6/-0.1MPAG(面形)75U3/8-0.1~0.6
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703815315-D340X1/-0.1MPAG(面形)75U3/8-0.1~1
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703824315-D340X1.5/-0.1MPAG(面形)75U3/8-0.1~1.5
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703833315-D340X2/-0.1MPAG(面形)75U3/8-0.1~2
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703849315-D740X0.1/-0.1MPAR(面形)75U3/8-0.1~0.1
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703858315-D740X0.2/-0.1MPAR(面形)75U3/8-0.1~0.2
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703867315-D740X0.3/-0.1MPAR(面形)75U3/8-0.1~0.3
11,550
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703876315-D740X0.4/-0.1MPAR(面形)75U3/8-0.1~0.4
11,550
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703885315-D740X0.6/-0.1MPAR(面形)75U3/8-0.1~0.6
11,550
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703894315-D740X1/-0.1MPAR(面形)75U3/8-0.1~1
11,550
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703903315-D740X1.5/-0.1MPAR(面形)75U3/8-0.1~1.5
11,550
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703919315-D740X2/-0.1MPAR(面形)75U3/8-0.1~2
11,550
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704086315-D350X0.1/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704095315-D350X0.2/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704104315-D350X0.3/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704113315-D350X0.4/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.4
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704129315-D350X0.6/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~0.6
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704138315-D350X1/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704147315-D350X1.5/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~1.5
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704156315-D350X2/-0.1MPAG(面形)100U3/8-0.1~2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704165315-D750X0.1/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704174315-D750X0.2/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704183315-D750X0.3/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704199315-D750X0.4/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.4
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704208315-D750X0.6/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~0.6
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704217315-D750X1/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704226315-D750X1.5/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~1.5
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704235315-D750X2/-0.1MPAR(面形)100U3/8-0.1~2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704409315-D450X0.1/-0.1MPAG(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704418315-D450X0.2/-0.1MPAG(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする