曜日別特売

密閉形連成計 D形

密閉形連成計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1種類密閉形連成計内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全112種類を絞り込む
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73703605315-D231X0.1/-0.1MPAGU1/4(面形)60-0.1~0.1
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703614315-D231X0.2/-0.1MPAGU1/4(面形)60-0.1~0.2
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703623315-D231X0.3/-0.1MPAGU1/4(面形)60-0.1~0.3
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703639315-D231X0.4/-0.1MPAGU1/4(面形)60-0.1~0.4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703648315-D231X0.6/-0.1MPAGU1/4(面形)60-0.1~0.6
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703657315-D231X1/-0.1MPAGU1/4(面形)60-0.1~1
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703666315-D231X1.5/-0.1MPAGU1/4(面形)60-0.1~1.5
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703675315-D231X2/-0.1MPAGU1/4(面形)60-0.1~2
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703684315-D631X0.1/-0.1MPARU1/4(面形)60-0.1~0.1
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703693315-D631X0.2/-0.1MPARU1/4(面形)60-0.1~0.2
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703709315-D631X0.3/-0.1MPARU1/4(面形)60-0.1~0.3
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703718315-D631X0.4/-0.1MPARU1/4(面形)60-0.1~0.4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703727315-D631X0.6/-0.1MPARU1/4(面形)60-0.1~0.6
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703736315-D631X1/-0.1MPARU1/4(面形)60-0.1~1
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703745315-D631X1.5/-0.1MPARU1/4(面形)60-0.1~1.5
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703754315-D631X2/-0.1MPARU1/4(面形)60-0.1~2
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73703928315-D341X0.1/-0.1MPAGU3/8(面形)75-0.1~0.1
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703937315-D341X0.2/-0.1MPAGU3/8(面形)75-0.1~0.2
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703946315-D341X0.3/-0.1MPAGU3/8(面形)75-0.1~0.3
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703955315-D341X0.4/-0.1MPAGU3/8(面形)75-0.1~0.4
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703964315-D341X0.6/-0.1MPAGU3/8(面形)75-0.1~0.6
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703973315-D341X1/-0.1MPAGU3/8(面形)75-0.1~1
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703989315-D341X1.5/-0.1MPAGU3/8(面形)75-0.1~1.5
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73703998315-D341X2/-0.1MPAGU3/8(面形)75-0.1~2
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704007315-D741X0.1/-0.1MPARU3/8(面形)75-0.1~0.1
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704016315-D741X0.2/-0.1MPARU3/8(面形)75-0.1~0.2
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704025315-D741X0.3/-0.1MPARU3/8(面形)75-0.1~0.3
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704034315-D741X0.4/-0.1MPARU3/8(面形)75-0.1~0.4
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704043315-D741X0.6/-0.1MPARU3/8(面形)75-0.1~0.6
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704059315-D741X1/-0.1MPARU3/8(面形)75-0.1~1
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704068315-D741X1.5/-0.1MPARU3/8(面形)75-0.1~1.5
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704077315-D741X2/-0.1MPARU3/8(面形)75-0.1~2
15,950
15,900
17,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704244315-D351X0.1/-0.1MPAGU3/8(面形)100-0.1~0.1
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704253315-D351X0.2/-0.1MPAGU3/8(面形)100-0.1~0.2
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704269315-D351X0.3/-0.1MPAGU3/8(面形)100-0.1~0.3
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704278315-D351X0.4/-0.1MPAGU3/8(面形)100-0.1~0.4
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704287315-D351X0.6/-0.1MPAGU3/8(面形)100-0.1~0.6
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704296315-D351X1/-0.1MPAGU3/8(面形)100-0.1~1
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704305315-D351X1.5/-0.1MPAGU3/8(面形)100-0.1~1.5
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704314315-D351X2/-0.1MPAGU3/8(面形)100-0.1~2
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704323315-D751X0.1/-0.1MPARU3/8(面形)100-0.1~0.1
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704339315-D751X0.2/-0.1MPARU3/8(面形)100-0.1~0.2
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704348315-D751X0.3/-0.1MPARU3/8(面形)100-0.1~0.3
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704357315-D751X0.4/-0.1MPARU3/8(面形)100-0.1~0.4
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704366315-D751X0.6/-0.1MPARU3/8(面形)100-0.1~0.6
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704375315-D751X1/-0.1MPARU3/8(面形)100-0.1~1
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704384315-D751X1.5/-0.1MPARU3/8(面形)100-0.1~1.5
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704393315-D751X2/-0.1MPARU3/8(面形)100-0.1~2
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73704567315-D451X0.1/-0.1MPAGU.S1/2(面形)100-0.1~0.1
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
73704576315-D451X0.2/-0.1MPAGU.S1/2(面形)100-0.1~0.2
18,700
17,900
19,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする