曜日別特売

密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全320種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
320種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73723774315-A351X0.05MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.05
23,100
22,900
25,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723783315-A351X0.1MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.1
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723799315-A351X0.2MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723808315-A351X0.3MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.3
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723817315-A351X0.4MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.4
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723826315-A351X0.6MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723835315-A351X1MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~1
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723844315-A351X1.6MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~1.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723853315-A351X2MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723869315-A351X2.5MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~2.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723878315-A351X3.5MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~3.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723887315-A351X5MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~5
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723896315-A351X7MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~7
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723905315-A351X10MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~10
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723914315-A351X16MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~16
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723923315-A351X25MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~25
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723939315-A351X35MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~35
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723948315-A351X50MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~50
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723957315-A351X70MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~70
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723966315-A351X100MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/80~100
41,800
39,900
43,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723975315-A751X0.05MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.05
23,100
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723984315-A751X0.1MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.1
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73723993315-A751X0.2MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724009315-A751X0.3MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.3
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724018315-A751X0.4MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.4
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724027315-A751X0.6MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~0.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724036315-A751X1MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~1
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724045315-A751X1.6MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~1.6
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724054315-A751X2MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~2
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724063315-A751X2.5MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~2.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724079315-A751X3.5MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~3.5
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724088315-A751X5MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~5
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724097315-A751X7MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~7
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724106315-A751X10MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~10
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724115315-A751X16MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~16
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724124315-A751X25MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~25
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724133315-A751X35MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~35
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724149315-A751X50MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~50
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724158315-A751X70MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~70
25,850
24,900
27,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724167315-A751X100MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/80~100
41,800
39,900
43,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724176325-A351X0.05MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~0.05
22,000
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724185325-A351X0.1MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~0.1
18,150
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724194325-A351X0.2MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~0.2
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724203325-A351X0.3MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~0.3
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724219325-A351X0.4MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~0.4
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724228325-A351X0.6MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~0.6
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724237325-A351X1MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~1
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724246325-A351X1.6MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~1.6
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724255325-A351X2MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~2
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73724264325-A351X2.5MPA-MVG(面形)100樹脂U3/80~2.5
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする