曜日別特売

密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全160種類を絞り込む
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73731176315-B350X0.05MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.05
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731185315-B350X0.1MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.1
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731194315-B350X0.2MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.2
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731203315-B350X0.3MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.3
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731219315-B350X0.4MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.4
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731228315-B350X0.6MPA-MVGU3/8(面形)1000~0.6
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731237315-B350X1MPA-MVGU3/8(面形)1000~1
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731246315-B350X1.6MPA-MVGU3/8(面形)1000~1.6
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731255315-B350X2MPA-MVGU3/8(面形)1000~2
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731264315-B350X2.5MPA-MVGU3/8(面形)1000~2.5
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731273315-B350X3.5MPA-MVGU3/8(面形)1000~3.5
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731289315-B350X5MPA-MVGU3/8(面形)1000~5
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731298315-B350X7MPA-MVGU3/8(面形)1000~7
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731307315-B350X10MPA-MVGU3/8(面形)1000~10
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731316315-B350X16MPA-MVGU3/8(面形)1000~16
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731325315-B350X25MPA-MVGU3/8(面形)1000~25
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731334315-B350X35MPA-MVGU3/8(面形)1000~35
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731343315-B350X50MPA-MVGU3/8(面形)1000~50
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731359315-B350X70MPA-MVGU3/8(面形)1000~70
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731368315-B350X100MPA-MVGU3/8(面形)1000~100
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731377315-B750X0.05MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.05
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731386315-B750X0.1MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.1
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731395315-B750X0.2MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.2
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731404315-B750X0.3MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.3
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731413315-B750X0.4MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.4
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731429315-B750X0.6MPA-MVRU3/8(面形)1000~0.6
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731438315-B750X1MPA-MVRU3/8(面形)1000~1
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731447315-B750X1.6MPA-MVRU3/8(面形)1000~1.6
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731456315-B750X2MPA-MVRU3/8(面形)1000~2
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731465315-B750X2.5MPA-MVRU3/8(面形)1000~2.5
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731474315-B750X3.5MPA-MVRU3/8(面形)1000~3.5
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731483315-B750X5MPA-MVRU3/8(面形)1000~5
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731499315-B750X7MPA-MVRU3/8(面形)1000~7
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731508315-B750X10MPA-MVRU3/8(面形)1000~10
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731517315-B750X16MPA-MVRU3/8(面形)1000~16
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731526315-B750X25MPA-MVRU3/8(面形)1000~25
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731535315-B750X35MPA-MVRU3/8(面形)1000~35
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731544315-B750X50MPA-MVRU3/8(面形)1000~50
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731553315-B750X70MPA-MVRU3/8(面形)1000~70
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731569315-B750X100MPA-MVRU3/8(面形)1000~100
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731578315-B450X0.05MPA-MVGU1/2(面形)1000~0.05
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731587315-B450X0.1MPA-MVGU1/2(面形)1000~0.1
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731596315-B450X0.2MPA-MVGU1/2(面形)1000~0.2
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731605315-B450X0.3MPA-MVGU1/2(面形)1000~0.3
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731614315-B450X0.4MPA-MVGU1/2(面形)1000~0.4
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731623315-B450X0.6MPA-MVGU1/2(面形)1000~0.6
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731639315-B450X1MPA-MVGU1/2(面形)1000~1
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731648315-B450X1.6MPA-MVGU1/2(面形)1000~1.6
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731657315-B450X2MPA-MVGU1/2(面形)1000~2
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73731666315-B450X2.5MPA-MVGU1/2(面形)1000~2.5
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする