曜日別特売

密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形

密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0性能蒸気用耐震形精度等級1.6内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全20種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73744248315-A351X-0.1MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U3/8
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744257315-A751X-0.1MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U3/8
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744266325-A351X-0.1MPA-MVG(面形)100樹脂U3/8
18,150
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744275325-A751X-0.1MPA-MVR(面形)100樹脂U3/8
18,150
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744284315-A451X-0.1MPA-MVG(面形)100金属ネジ蓋U1/2
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744293315-A851X-0.1MPA-MVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2
19,250
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744309325-A451X-0.1MPA-MVG(面形)100樹脂U1/2
18,150
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744318325-A851X-0.1MPA-MVR(面形)100樹脂U1/2
18,150
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744327315-A381X-0.1MPA-MVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8
23,650
22,900
25,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744336315-A781X-0.1MPA-MVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8
23,650
22,900
25,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744345325-A381X-0.1MPA-MVG(面形)150樹脂U3/8
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744354325-A781X-0.1MPA-MVR(面形)150樹脂U3/8
22,550
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744363315-A481X-0.1MPA-MVG(面形)150金属ネジ蓋U1/2
23,650
22,900
25,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744379315-A881X-0.1MPA-MVR(面形)150金属ネジ蓋U1/2
23,650
22,900
25,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744388325-A481X-0.1MPA-MVG(面形)150樹脂U1/2
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744397325-A881X-0.1MPA-MVR(面形)150樹脂U1/2
22,550
21,900
24,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759115315-A231X-0.1MPA-MVG(面形)60金属ネジ蓋U1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759133315-A341X-0.1MPA-MVG(面形)75金属ネジ蓋T3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759124315-A631X-0.1MPA-MVR(面形)60金属ネジ蓋U1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759149315-A741X-0.1MPA-MVR(面形)75金属ネジ蓋T3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする