旭計器工業
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状
縁なし形(A型)
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全11種類を絞り込む
ねじの種類
G
R
寸法(Φmm)
(面形)100
(面形)150
接続
U3/8
U1/2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73744406
315-A851X-0.1MPA-HV
R
(面形)100
金属ネジ蓋
U1/2
¥
19,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744415
325-A451X-0.1MPA-HV
G
(面形)100
樹脂
U1/2
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744424
325-A851X-0.1MPA-HV
R
(面形)100
樹脂
U1/2
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744433
315-A381X-0.1MPA-HV
G
(面形)150
金属ネジ蓋
U3/8
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744449
315-A781X-0.1MPA-HV
R
(面形)150
金属ネジ蓋
U3/8
¥
23,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744458
325-A381X-0.1MPA-HV
G
(面形)150
樹脂
U3/8
¥
22,550
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744467
325-A781X-0.1MPA-HV
R
(面形)150
樹脂
U3/8
¥
22,550
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744476
315-A481X-0.1MPA-HV
G
(面形)150
金属ネジ蓋
U1/2
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744485
315-A881X-0.1MPA-HV
R
(面形)150
金属ネジ蓋
U1/2
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744494
325-A481X-0.1MPA-HV
G
(面形)150
樹脂
U1/2
¥
22,550
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744503
325-A881X-0.1MPA-HV
R
(面形)150
樹脂
U1/2
¥
22,550
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください