曜日別特売

密閉形真空計 A形 耐熱耐振形

密閉形真空計 A形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全10種類を絞り込む
寸法(Φmm)
ねじの種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73744519325-A450X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0G樹脂
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744528325-A850X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0R樹脂
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744537315-A380X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)150-0.1~0G金属ネジ蓋
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744546315-A780X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)150-0.1~0R金属ネジ蓋
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744555325-A380X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)150-0.1~0G樹脂
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744564325-A780X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)150-0.1~0R樹脂
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744573315-A480X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)150-0.1~0G金属ネジ蓋
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744589315-A880X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)150-0.1~0R金属ネジ蓋
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744598325-A480X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)150-0.1~0G樹脂
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744607325-A880X-0.1MPA-HV縁なし形(A型)(面形)150-0.1~0R樹脂
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする