曜日別特売

密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形

密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全8種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73744616315-B350X-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744625315-B750X-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744634315-B450X-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744643315-B850X-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744659315-B380X-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744668315-B780X-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744677315-B480X-0.1MPA-MVG(面形)150U1/2
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744686315-B880X-0.1MPA-MVR(面形)150U1/2
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする