曜日別特売

密閉形真空計 B形 耐熱耐振形

密閉形真空計 B形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全8種類を絞り込む
寸法(Φmm)
ねじの種類
接続
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73744774315-B350X-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0GU3/8
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744783315-B750X-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0RU3/8
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744799315-B450X-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0GU1/2
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744808315-B850X-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0RU1/2
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744817315-B380X-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0GU3/8
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744826315-B780X-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0RU3/8
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744835315-B480X-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0GU1/2
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744844315-B880X-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0RU1/2
18,150
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする