曜日別特売

密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全8種類を絞り込む
寸法(Φmm)
ねじの種類
接続
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73744939315-D350X-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)100-0.1~0GU3/8
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744948315-D750X-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)100-0.1~0RU3/8
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744957315-D450X-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)100-0.1~0GU.S1/2
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744966315-D850X-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)100-0.1~0RU.S1/2
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744975315-D380X-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)150-0.1~0GU3/8
19,800
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744984315-D780X-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)150-0.1~0RU3/8
19,800
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73744993315-D480X-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)150-0.1~0GU.S1/2
19,800
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73745009315-D880X-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)150-0.1~0RU.S1/2
19,800
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする