曜日別特売

密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全128種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
128種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73746068315-A350X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746077315-A350X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746086315-A350X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746095315-A350X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746104315-A350X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746113315-A350X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746129315-A350X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746138315-A350X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746147315-A750X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746156315-A750X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746165315-A750X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746174315-A750X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746183315-A750X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746199315-A750X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746208315-A750X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746217315-A750X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746226325-A350X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746235325-A350X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746244325-A350X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746253325-A350X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746269325-A350X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746278325-A350X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746287325-A350X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746296325-A350X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746305325-A750X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1R樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746314325-A750X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2R樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746323325-A750X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3R樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746339325-A750X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4R樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746348325-A750X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6R樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746357325-A750X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1R樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746366325-A750X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5R樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746375325-A750X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2R樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746384315-A450X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746393315-A450X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746409315-A450X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746418315-A450X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746427315-A450X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746436315-A450X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746445315-A450X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746454315-A450X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2G金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746463315-A850X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746479315-A850X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746488315-A850X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746497315-A850X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746506315-A850X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746515315-A850X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746524315-A850X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746533315-A850X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2R金属ネジ蓋
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746549325-A450X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73746558325-A450X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2G樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする