曜日別特売

密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全128種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
128種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73747346315-A351X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747355315-A351X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747364315-A351X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747373315-A351X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747389315-A351X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747398315-A351X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747407315-A351X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747416315-A351X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747425315-A751X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747434315-A751X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747443315-A751X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747459315-A751X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747468315-A751X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747477315-A751X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747486315-A751X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747495315-A751X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747504325-A351X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747513325-A351X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747529325-A351X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747538325-A351X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747547325-A351X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747556325-A351X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747565325-A351X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747574325-A351X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747583325-A751X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1R樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747599325-A751X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2R樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747608325-A751X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3R樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747617325-A751X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4R樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747626325-A751X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6R樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747635325-A751X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1R樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747644325-A751X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5R樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747653325-A751X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2R樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747669315-A451X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747678315-A451X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747687315-A451X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747696315-A451X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747705315-A451X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747714315-A451X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747723315-A451X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747739315-A451X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2G金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747748315-A851X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747757315-A851X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747766315-A851X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.3R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747775315-A851X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.4R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747784315-A851X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.6R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747793315-A851X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747809315-A851X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~1.5R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747818315-A851X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~2R金属ネジ蓋
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747827325-A451X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.1G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73747836325-A451X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)100-0.1~0.2G樹脂
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする