曜日別特売

密閉形連成計 A形 耐熱耐振形

密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全95種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73748624315-A451X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748633315-A451X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.3
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748649315-A451X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.4
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748658315-A451X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.6
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748667315-A451X1/-0.1MPA-HVG(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748676315-A451X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1.5
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748685315-A451X2/-0.1MPA-HVG(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~2
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748694315-A851X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.1
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748703315-A851X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.2
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748719315-A851X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.3
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748728315-A851X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.4
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748737315-A851X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~0.6
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748746315-A851X1/-0.1MPA-HVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748755315-A851X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~1.5
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748764315-A851X2/-0.1MPA-HVR(面形)100金属ネジ蓋U1/2-0.1~2
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748773325-A451X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748789325-A451X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748798325-A451X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.3
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748807325-A451X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.4
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748816325-A451X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.6
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748825325-A451X1/-0.1MPA-HVG(面形)100樹脂U1/2-0.1~1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748834325-A451X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)100樹脂U1/2-0.1~1.5
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748843325-A451X2/-0.1MPA-HVG(面形)100樹脂U1/2-0.1~2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748859325-A851X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748868325-A851X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748877325-A851X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.3
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748886325-A851X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.4
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748895325-A851X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)100樹脂U1/2-0.1~0.6
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748904325-A851X1/-0.1MPA-HVR(面形)100樹脂U1/2-0.1~1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748913325-A851X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)100樹脂U1/2-0.1~1.5
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748929325-A851X2/-0.1MPA-HVR(面形)100樹脂U1/2-0.1~2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748938315-A381X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
23,100
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748947315-A381X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748956315-A381X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748965315-A381X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748974315-A381X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748983315-A381X1/-0.1MPA-HVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73748999315-A381X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749008315-A381X2/-0.1MPA-HVG(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749017315-A781X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.1
23,100
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749026315-A781X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.2
23,100
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749035315-A781X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.3
23,100
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749044315-A781X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.4
23,100
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749053315-A781X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~0.6
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749069315-A781X1/-0.1MPA-HVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749078315-A781X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~1.5
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749087315-A781X2/-0.1MPA-HVR(面形)150金属ネジ蓋U3/8-0.1~2
23,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749096325-A381X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)150樹脂U3/8-0.1~0.1
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749105325-A381X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)150樹脂U3/8-0.1~0.2
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749114325-A381X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)150樹脂U3/8-0.1~0.3
22,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする